Beugelspanner, blank, met tegenhouder, Edelstaal

Artikelnummer: K1260.17000
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
Artikelnummer K1260.17000
EAN/GTIN 4059245347988
Nummer fabrikant K1260.17000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of roestvrij staal.
uitvoering
  • staal galvaniseerde.
  • Roestvrij staal, kaal.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K1260.02000
Opmerking
  • De klemklemmen zijn met name geschikt voor het snel sluiten en bevestigen van deksels en kleppen.
  • De afstelafstand kan voor elke uitvoering op de vergrendelingsbeugel afzonderlijk worden afgesteld.

Kenmerk:

  • H: 76,6 mm
  • D: 8,6 mm
  • D 1: 8 mm
  • B: 64 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: Beugelspanner
  • Oppervlaktecomponent: oliebestendig
  • PL Roestvrij staal: true
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: blank
  • A 1: 32 mm
  • A: 51 mm
  • Kleur component: rood
  • Uitvoering 2: met tegenhouder
  • L 1: 56,3 mm
  • A 2: 8 mm
  • B 1: 45 mm
  • B 2: 36 mm
  • Handkracht FH: 200
  • Producttype: Standaard
  • B 3: 28 mm
  • A 3: 19 mm
  • A 4: 40 mm
  • Verstelbereik L max.: 234 mm
  • B 5: 4 mm
  • Gatpatroon: 1
  • F 1=trekkracht: 7000 N
  • Type handgreep Snelspanner: horizontaal
  • Spanwijdte L 2: 32 mm
  • Verstelbereik L min.: 177,7 mm