Snelspanners, Vorm A, standaard, verzinkt, voet horizontaal, Staal

Artikelnummer: K1240.010500
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
Artikelnummer K1240.010500
EAN/GTIN 4059245316342
Nummer fabrikant K1240.010500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of roestvrij staal.
uitvoering
  • staal galvaniseerde.
  • Roestvrij staal, kaal.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K1240.010500
Opmerking
  • Voor de uitvoeringen K1240.022000, K1240.033200 en K1240.045000 wordt een neopreen drukstuk meegeleverd.
accessoires
  • K0688
  • K0689
  • K0690
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0104
  • K0106
  • K1441

Kenmerk:

  • H: 17,3 mm
  • D: 4,4 mm
  • B: 15,9 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • A 1: 23,8 mm
  • Uitvoering 1: Standaard
  • A: 15,9 mm
  • Kleur component: rood
  • Uitvoering 2: Voet horizontaal
  • Vorm: A
  • L 1: 20,7 mm
  • B 1: 23,8 mm
  • L 2: 13,5 mm
  • B 2: 8 mm
  • Handkracht FH: 50
  • Producttype: verstelbare aandrukspil
  • C: 7,7
  • B 3: 5 mm
  • A 3: 11,1 mm
  • B 5: 1,5 mm
  • Houdkracht F 1: 250 N
  • Spankracht F 4: 350 N
  • Spankracht F 3: 150 N
  • Openingshoek bevestigingsarm: 90°
  • Openingshoek handgreep: 75°
  • Type handgreep Snelspanner: horizontaal
  • M = aandrukspil: M4x20
  • C 1: 6,8 mm
  • F 2=houdkracht: 500 N