Snelspanners, Vorm B, standaard, verzinkt, voet verticaal, Staal

Artikelnummer: K1239.03400
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
Artikelnummer K1239.03400
EAN/GTIN 4059245347841
Nummer fabrikant K1239.03400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • staal galvaniseerde.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K1239.03200
Opmerking
  • Voor de uitvoeringen K1239.01000, K1239.02500 en K1239.03200 wordt een neopreen drukstuk meegeleverd.
accessoires
  • K0688
  • K0689
  • K0690
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0104
  • K0106
  • K1441

Kenmerk:

  • H: 82,2 mm
  • D: 6,6 mm
  • B: 12 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • A 1: 42 mm
  • Uitvoering 1: Standaard
  • A: 26 mm
  • Kleur component: rood
  • Uitvoering 2: Voet verticaal
  • Vorm: B
  • L 1: 79 mm
  • B 1: 6 mm
  • L 2: 52,7 mm
  • B 2: 15 mm
  • Handkracht FH: 200
  • Producttype: verstelbare aandrukspil
  • C: 49,7
  • M: M8x60
  • B 3: 8,6 mm
  • A 4: 2,5 mm
  • Gatpatroon: 2
  • Houdkracht F 1: 1400 N
  • Spankracht F 4: 1900 N
  • Spankracht F 3: 800 N
  • Openingshoek bevestigingsarm: 90°
  • Openingshoek handgreep: 72°
  • Type handgreep Snelspanner: horizontaal
  • C 2: 10,5 mm
  • C 1: 17,5 mm
  • F 2=houdkracht: 3400 N