Smeernippel voor conus, Vorm A, recht, blank, zeskant, DIN 71412, recht met zeskant, Edelstaal

Artikelnummer: K1132.2110100
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
Artikelnummer K1132.2110100
EAN/GTIN 4059245260669
Nummer fabrikant K1132.2110100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of roestvrij staal 1,4305.
uitvoering
  • staal gehard min. 550 HV 1, gegalvaniseerd.
  • Roestvrij staal, kaal.
Opmerking
  • De conische smeernippels zijn voorzien van een conische (conische) schroefdraad. Ze zijn geschikt voor smeerpunten die frequente en betrouwbare smering vereisen. Door hun veelzijdige toepassingen behoren ze tot de meest gebruikte soorten smeernippels.

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: Smeernippel voor conus
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: blank
  • Uitvoering 1: recht
  • Uitvoering 2: Zeskant
  • Vorm: A
  • Vormtype: recht met zeskant
  • DI: DIN 71412 N
  • D=schroefdraad: M10X1
  • SW: 11