Sterknop, Vorm L, zwart, met buitendraad, Thermoplast

Artikelnummer: K1090.45008X30
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
Artikelnummer K1090.45008X30
EAN/GTIN 4059245222544
Nummer fabrikant K1090.45008X30
L-nummer L31350 126666
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Thermoplastische glasvezel versterkt.
  • draadbout staal.
uitvoering
  • handvat zwart.
  • Verzinkte draadbouten.

Kenmerk:

  • D 2: 20 mm
  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Thermoplast
  • Benaming: Sterknop
  • Draadsoort: Buitendraad
  • Oppervlakte component: verzinkt
  • RoHS: ja
  • T 1: 1,5 mm
  • Vorm: L
  • Vormtype: met buitenschroefdraad
  • H 3: 15 mm
  • D=schroefdraad: M8
  • D 1=buitendiameter: 50
  • D 6: 14,5