T-groefstuk, Vorm B, inklapbaar, verzinkt, met brug, Staal

Artikelnummer: K1024.0803
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
Artikelnummer K1024.0803
EAN/GTIN 4059245217656
Nummer fabrikant K1024.0803
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd.
Voorbeeld van bestellen
  • K1024.0604
Opmerking
  • Het groefblok is in de profielgroef gezwenkt en kan daarom ook achteraf op bestaande systemen worden gemonteerd. Met de veerbelaste kogel kan het groefblok op elk punt in de profielgroef worden vastgezet. Het web centreert de groefsteen in de profielgroef en zorgt dus altijd voor een optimale steunvlak.

Kenmerk:

  • H 2: 0,8 mm
  • H 1: 1,75 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: T-groefstuk
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • Uitvoering 1: inscharnierend
  • Uitvoering 2: met brug
  • Vorm: B
  • B 1: 7,8 mm
  • D=schroefdraad: M3
  • Producttype: voor aluminiumprofiel type I

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen