Adapterverhoging, Inzetstaal

Artikelnummer: K0941.025
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
Artikelnummer K0941.025
EAN/GTIN 4059245241514
Nummer fabrikant K0941.025
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Inzetstaal.
uitvoering
  • gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K0941.025
  • (Geleverd in paren)
Opmerking
  • De adapterboosters zijn tussen de bodemplaat en de bek gemonteerd. Dit betekent dat de klemhoogte van de 3-assige spanner kan worden verhoogd tot 125 of 150 mm. De klemhoogte van de 5-assige spanner kan worden verhoogd tot 200, 225 of 250 mm.
  • Als u de adapterboosters gebruikt, dient u ook de bijbehorende steunstrips K0942 te bestellen.
  • Wordt geleverd met montageschroeven en cilinderpennen.

Kenmerk:

  • H: 25 mm
  • Materiaal basis: Inzetstaal
  • Benaming: Adapterverhoging
  • RoHS: ja