5-assige spanners

Artikelnummer: K0939.5016175
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
Artikelnummer K0939.5016175
EAN/GTIN 4059245244331
Nummer fabrikant K0939.5016175
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Basisplaten en kaken van staal.
  • Steunstrips staal.
  • Klembekken speciaal staal.
  • Klempen van gereedschapstaal.
uitvoering
  • Basisplaten en kaken gepolijst.
  • Steunstrips gehard, kaal.
  • Klembekken zijn leeg.
  • Spanpen gehard, kaal.
Voorbeeld van bestellen
  • K0939.4012175
Opmerking
  • 5-assige spanner voor montage op roosterplaten. De spansysteem maakt storingsvrije 5-zijdige bewerkingen met een klemdiepte van slechts 8 mm mogelijk. Met deze spansysteem zijn klembreedtes van 22 - 236 mm mogelijk en kunnen deze naar behoefte worden uitgebreid met de optioneel verkrijgbare verlengassen K0947.
  • Door een trekspil direct onder de werkstuksteun aan te brengen, wordt een klemkracht van maximaal 42 kN uitgeoefend op het werkstuk, die niet verloren gaat door buigen. Het gebruik van klempennen met een 4 mm snijkant voor ringen zorgt voor een
  • Positieve spanning zonder voorstempelen.
  • De stelschroeven K0815 worden aanbevolen voor het bevestigen van de spanner aan geperforeerde roosterplaten.
  • De spanset bestaat uit 1 verlengas, elk met L = 60 mm en L = 120 mm.
  • * De klemhoogte kan worden verlengd met adapterboosters K0941 en steunstrips K0942.
accessoires
  • Stop set K0948
  • Bevestigingsschroeven K0815

Kenmerk:

  • H: 175* mm
  • D: 16 mm
  • B: 190 mm
  • Benaming: 5-assige spanners
  • RoHS: ja
  • A 1: 150 mm
  • A: 50 mm
  • B 1: 134 mm
  • B 2: 110 mm
  • Max. spanning: 42 kN
  • K=rasterafstand: 50x50 (M16)