Snelspanners, standaard, blank, voet verticaal, Edelstaal

Artikelnummer: K0661.108003
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
Artikelnummer K0661.108003
EAN/GTIN 4059245432875
Nummer fabrikant K0661.108003
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Roestvrij staal.
  • Hanteer element polyamide.
uitvoering
  • kaal.
  • Handvat element blauw, zwart of rood.
Voorbeeld van bestellen
  • K0661.105001
  • (Grijpkleur blauw)
Opmerking bij bestelling
  • Δ plaats de gewenste grijpkleur op dit punt.
Opmerking
  • Onderhoudsvrije, hoogwaardige gelede bussen. Voortdurend gebruik van kracht bij het openen en sluiten. Optimale stabiliteit wordt bereikt door de conische spanarm met u-profiel.
Op aanvraag
  • Andere grijpkleuren.
accessoires
  • K0106
  • K0384
  • K0390
  • K0392
  • K0667

Kenmerk:

  • H: 88,2 mm
  • H 1: 84,3 mm
  • D: 6,2 mm
  • B: 14,1 mm
  • Materiaal component: Polyamide
  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: Snelspanners
  • PL Roestvrij staal: true
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: blank
  • A 1: 44 mm
  • L: 223,1 mm
  • Uitvoering 1: Standaard
  • A: 26 mm
  • Kleur component: verkeersrood RAL 3020
  • Uitvoering 2: Voet verticaal
  • L 1: 74,9 mm
  • A 2: 9 mm
  • B 1: 9,1 mm
  • B 2: 21 mm
  • Handkracht FH: 200
  • Producttype: verstelbare aandrukspil
  • C: 46,5
  • B 3: 16 mm
  • A 4: 3,5 mm
  • B 6: 41,5 mm
  • Gatpatroon: 3
  • Houdkracht F 1: 2000 N
  • Spankracht F 4: 1400 N
  • Houdkracht F 2: 2800 N
  • Spankracht F 3: 830 N
  • Openingshoek bevestigingsarm: 86°
  • Openingshoek handgreep: 67°
  • Type handgreep Snelspanner: horizontaal
  • M = aandrukspil: M8x45
  • C 2: 10,5 mm