Reduceerhuls, Staal

Artikelnummer: K0412.2012
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0412.2012
EAN/GTIN 4059245175888
Nummer fabrikant K0412.2012
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K0412.1408 (diameter D1=8)
Opmerking
  • reduceerhulzen wordt gebruikt om de diameter tussen de positie-indicator en de stelas aan te passen.
  • De stelschroef is inbegrepen in de met :.

Kenmerk:

  • D 2: 5,5 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Reduceerhuls
  • PL Roestvrij staal: false
  • A: 4,5 mm
  • D = buitendiameter: 20
  • D 1=binnendiameter: 12 mm
  • Geschikt voor: K0410
  • Geschikt voor positie-indicatoren: 21904

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen