Reduceerhuls, Staal

Artikelnummer: K0412.1410
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
Artikelnummer K0412.1410
EAN/GTIN 4059245175864
Nummer fabrikant K0412.1410
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K0412.1408 (diameter D1=8)
Opmerking
  • reduceerhulzen wordt gebruikt om de diameter tussen de positie-indicator en de stelas aan te passen.
  • De stelschroef is inbegrepen in de met :.

Kenmerk:

  • D 2: 4,2 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Reduceerhuls
  • PL Roestvrij staal: false
  • A: 3,5 mm
  • D = buitendiameter: 14
  • D 1=binnendiameter: 10 mm
  • Geschikt voor: K0409, K1928
  • Geschikt voor positie-indicatoren: 21902