Drukbout, zonder kop, gebruineerd, Staal

Artikelnummer: K0403.08X35
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
Artikelnummer K0403.08X35
EAN/GTIN 4059245143283
Nummer fabrikant K0403.08X35
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Schroef staal-sterkteklasse 10.9.
  • Bouten gereedschapsstaal.
uitvoering
  • Bout gehard.
  • Schroef en bout gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K0403.05X09
Opmerking
  • De drukschroeven met een verdikkingsdop worden gebruikt wanneer een puntvormige druk of steunpunt vereist is.

Kenmerk:

  • D 1: 5,5 mm
  • Materiaal component: Gereedschapsstaal
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Drukbout
  • Draadsoort: Buitendraad
  • Oppervlakte component: gehard en gebrun
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • Uitvoering 1: zonder kop
  • Sterkteklasse: 10,9
  • L 2: 3,2 mm
  • D=schroefdraad: M8
  • SW: 4
  • Producttype: met aansluitkap
  • L 4: 0,8 mm
  • Belastbaarheid max. k N (alleen bij statische belasting) k N: 15 kN