Kogelknop, Vorm C, DIN 319 uitgebreid, zwart, met inwendige schroefdraad, Thermoplast

Artikelnummer: K0158.13208
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
Artikelnummer K0158.13208
EAN/GTIN 4059245057719
Nummer fabrikant K0158.13208
L-nummer L31350 1013
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Thermoplastisch.
uitvoering
  • zwart.
Op aanvraag
  • Andere kleuren.

Kenmerk:

  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal basis: Thermoplast
  • Benaming: kogelknop
  • Draadsoort: Binnendraad
  • RoHS: ja
  • Vorm: C
  • Type vorm: met binnenschroefdraad
  • DI: DIN 319 uitgebreid N
  • D=schroefdraad: M8
  • D 1=buitendiameter: 32
  • D 6: 18