Snelspanners, standaard, verzinkt en gepassiveerd, voet horizontaal, Staal

Artikelnummer: K0065.0350
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
Artikelnummer K0065.0350
EAN/GTIN 4059245034772
Nummer fabrikant K0065.0350
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • gegalvaniseerd en gepassiveerd.
  • Drukas en gefosfateerde noten.
  • Oliebestendig kunststof handvat.
Voorbeeld van bestellen
  • K0065.0075
Opmerking
  • De snelsluitnokklemmen zijn met name geschikt voor het vastklemmen van werkstukken met een grotere tolerantie, zoals ruwe gietstukken of non-ferrometalen.
accessoires
  • K0098
  • K0100
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106

Kenmerk:

  • H: 220 mm
  • D: 8,3 mm
  • B: 45 mm
  • Materiaal component: kunststof
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • Oppervlakte basis: verzinkt en gepassiveerd
  • A 1: 50 mm
  • L: 116 mm
  • Uitvoering 1: Standaard
  • A: 32 mm
  • Kleur component: oranje
  • Uitvoering 2: Voet horizontaal
  • L 1: 59 mm
  • A 2: 9 mm
  • B 1: 64 mm
  • L 2: 13 mm
  • Handkracht FH: 230
  • Producttype: vaste aandrukspil
  • C: 42
  • Houdkracht F 1: 3500 N
  • Spankracht F 3: 950 - 1400 N
  • Openingshoek bevestigingsarm: 90°
  • Openingshoek handgreep: 80°
  • Type handgreep Snelspanner: verticaal
  • M = aandrukspil: M10x80
  • C 1: 25,5 mm
  • Bestelnummer bevestigingsbeugel: 05880-06