Hoogteverstelelement, met kogelvormige vulplaat, Edelstaal

Artikelnummer: K0057.50241
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0057.50241
EAN/GTIN 4059245183647
Nummer fabrikant K0057.50241
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Standaardversie 1,7225,
  • Roestvrijstalen versie 1,4305.
uitvoering
  • Standaardversie gegalvaniseerd, blauw gepassiveerd.
  • Roestvrijstalen versie, kaal.
Voorbeeld van bestellen
  • K0057.1506
Opmerking
  • De elementen voor hoogteverstelling met kogelvulplaatje worden gebruikt bij het instellen en uitlijnen van motoren, eenheden, aandrijfelementen en productielijnen. Hierdoor is een exacte installatie mogelijk voor de montage van hellende contactoppervlakken tot een hellingshoek van ca. 4°.
  • Ze worden gekenmerkt door hun grote afstelbereik van 15 mm tot 50 mm.
  • De extra statische belasting F1 is beschikbaar na aftrek van de voorspankracht (schroef 8,8, µ m = 0,125) van de totale belasting F.
accessoires
  • Vulplaatjes K0691 kogel.
  • K0787 haaksleutel uitgebreid met DIN 1810A neus.

Kenmerk:

  • D 1: M60x2
  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: Hoogteverstelelement
  • Uitvoering 1: met kogelcompensatieschijf
  • M: 3
  • D 2=buitendiameter: 80 mm
  • D = binnendiameter: 26 mm
  • H max.: 144 mm
  • N: 7 mm
  • F.1: 323 kN
  • H min.: 94 mm
  • voor schroef: M24
  • F 1 .1: 195,3 kN
  • Contramoer: zonder contramoer
  • α: 4°
  • ΔH: 50 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen