Neertrekspanner, Vorm D, links, gebruneerd en gehard, Staal

Artikelnummer: K0035.006040
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
Artikelnummer K0035.006040
EAN/GTIN 4059245032471
Nummer fabrikant K0035.006040
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • case-gehard en gepolijst.
Opmerking
  • De lage-spanklem is een snelsluitelement waarmee werkstukken gelijktijdig tot de vaste aanslagen en op een steun worden gedrukt door middel van de zwenkbekken via de spiraalvormige excentrische.
  • De laagspanningsklem kan op een modulair roostersysteem worden geplaatst en gespannen door de centreerbus (zie tekening).
  • De versies K0035.006010, K0035.006015, K0035.006030 en K0035.006035 hebben 2 ronde hardmetalen wisselplaten.
Klemkracht
  • K0035.006... = 3800 N.
  • K0035.010... = 7200 N.

Kenmerk:

  • H 1: 45 mm
  • D: 12 mm
  • D 1: M6
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Neertrekspanner
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basislichaam: gebrunseerd en gehard
  • L: 22 mm
  • Uitvoering 1: links
  • Vorm: D
  • L 1: 20 mm
  • Bevestigingswijze: Boring
  • L 2: 17 mm
  • K: 4,5
  • E: 11
  • R: 110 mm
  • L 3: 4 mm
  • F= Spanvermogen: 3800 N