Voordeelverpakking 5× borgveertang

Artikelnummer: GG6012 A1
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (9,45 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
558 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Toepassing borgveertangen: Buitenring recht

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing borgveertangen Buitenring recht
totale lengte 135 mm
Voor buitenborgveer-⌀ 10 mm - 25 mm
Punt-⌀ 1,3 mm
Norm DIN 5254 A
Vorm A
Bekvorm recht
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gezwart
Punt verwisselbaar nee
Producttype Borgveertang
USP1 5× borgveertang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6012 A1
EAN/GTIN 4069515045162
Nummer fabrikant GG6012 A1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Uit één stuk gesmeed. Tang gezwart. Grepen met kunststof bekleed.
Vorm A − rechte bekken.

Toepassing:

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

Norm:

DIN 5254 A en B − voor buitenborgveren.

Levering:

5× buiten-borgveertang, recht nr. 719905 gr. A1.

Downloads en documenten

Geschikte producten