{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | EG II | |
| Maximale afwijking | 0,4 mm | |
| Materiaal | Edelstaal, RVS | |
| Lengte | 300 mm | |
| Doorsnede breedte | 30 mm | |
| Doorsnede dikte | 1 mm | |
| Producttype | Liniaal | |
| USP1 | Stalen precisieliniaal | |
| USP2 | roestvast, gematteerd, 10 stuks |
| Artikelnummer | GG4601 300 | |
| EAN/GTIN | 4069515044769 | |
| Nummer fabrikant | GG4601 300 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |