{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schaalverdeling/aflezing | 1 mm | |
| Maximale afwijking | 200 µm | |
| Afschrijflengte | 300 mm | |
| Materiaal | Edelstaal, RVS | |
| alle delen | gehard | |
| Breedte afschrijfkant | 40 mm | |
| Producttype | Kruishout, afschrijfliniaal | |
| USP1 | 5 stuks afschrijflinialen met vlakke slede |
| Artikelnummer | GG4401 300 | |
| EAN/GTIN | 4069515051378 | |
| Nummer fabrikant | GG4401 300 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |