DCMT wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7140-2, Maat: 11T304

Artikelnummer: GG3515 11T304
Nieuw product.
Prijs instellen 30 Stuk (5,83 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7140-2
Snedecondities sterk onderbroken
Spaanbreker VS
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 mm/min - 230 mm/min
Inhoud 260359 HB7140-2
ISO-code wisselplaat DCMT 11T302
Hoekradius 0,2 mm
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snijdiepte ap min 0,15 mm
Snijdiepte ap max 2.75 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Coating gecoat
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Tolerantie M
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG3515 11T304
EAN/GTIN 4067263092278
Nummer fabrikant GG3515 11T304
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten