{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Artikelomschrijving producent | 58-11 | |
| Chemische basis | anaerobic methacrylate | |
| Dynamische viscositeit | 20.000 mPas - 80.000 mPas | |
| Dichtheid | 1,1 g/cm3 | |
| Vorm | vloeibaar | |
| Vlampunt | 100 °C | |
| Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 150 °C | |
| Handvastheid na | 15 min - 30 min | |
| Volledig uitgehard na | 1 h - 2 h | |
| geschikt voor materiaal | Metaal | |
| geschikt voor toepassingsgebied | alle schroefdraadverbindingen | |
| Voor draadsoort | Alle | |
| Voor draadafmeting M tot | M56 | |
| Voor draadafmeting inch | 2 inch | |
| maximale spleetmaat | 0,3 mm | |
| Sterkteklasse | Middelsterk | |
| Minimaal losbreekmoment | 18 Nm - 24 Nm | |
| Demontage | met speciaal gereedschap | |
| Kleur | geel | |
| Inhoud | 50 ml | |
| Opslagtemperatuur | 10 °C - 25 °C | |
| Houdbaarheid vanaf productiedatum | 12 maand | |
| Producttype | Afdichtmiddelen |
| Artikelnummer | GG3322 58-11 |