{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Soort | HB7020-2 | |
| Snedecondities | licht onderbroken | |
| Spaanbreker | SS | |
| Aantal | 50 | |
| Snijdiepte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| Voeding f | 0,07 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 140 mm/min - 400 mm/min | |
| Inhoud | 260956 HB7020-2 | |
| ISO-code wisselplaat | TCMT 16T304 | |
| Hoekradius | 0,4 mm | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Hoofdtoepassing | P | |
| Snijdiepte ap min | 0,25 mm | |
| Snijdiepte ap max | 4 mm | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 3 | |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | GG2843 16T304 | |
| EAN/GTIN | 4067263092278 | |
| Nummer fabrikant | GG2843 16T304 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |