SCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7020-2, Maat: 09T304

Artikelnummer: GG2831 09T304
Nieuw product.
Prijs instellen 50 Stuk (4,98 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7020-2
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker SS
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,07 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 140 mm/min - 400 mm/min
Inhoud 260742 HB7020-2
ISO-code wisselplaat SCMT 09T304
Hoekradius 0,4 mm
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snijdiepte ap min 0,25 mm
Snijdiepte ap max 3.25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2831 09T304
EAN/GTIN 4067263092278
Nummer fabrikant GG2831 09T304
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten