CCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7020-2, Maat: 09T302

Artikelnummer: GG2808 09T302
Nieuw product.
Prijs instellen 30 Stuk (5,17 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7020-2
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker SM
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,3 mm - 2 mm
Voeding f 0,08 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 110 mm/min - 350 mm/min
Inhoud 260148 HB7020-2
ISO-code wisselplaat CCMT 09T302
Hoekradius 0,2 mm
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snijdiepte ap min 0,15 mm
Snijdiepte ap max 3.25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2808 09T302
EAN/GTIN 4067263095170
Nummer fabrikant GG2808 09T302
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten