{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Kerngat-⌀ | 5,4 mm | |
| Schacht-⌀ | 8 mm | |
| Materiaaldikte | 0,7 mm - 3 mm | |
| Aanbevolen aandrijfvermogen | 1,3 kW | |
| Aanbevolen toerental | 2.500 min-1 | |
| Inhoud | 5″ st. | |
| Producttype | Vloeiboor |
| Artikelnummer | GG0758 M6 | |
| EAN/GTIN | 4069515043106 | |
| Nummer fabrikant | GG0758 M6 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |