simturn F12 klemhouder, klemhouder, vormsnijder, 12 x 12 mm, L=125 mm

Artikelnummer: F12.1212.A16.15
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer F12.1212.A16.15
EAN/GTIN 4069769177831
Nummer fabrikant AYWC
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn F12 klemhouder
Klemhouder, vormsnijden
12 x 12 mm, L=125 mm

Technische parameters:

  • h1 = 12,0 mm (tolerantie js14)
  • Schroevendraaier = T20R
  • L2 = 35,0 mm
  • b1 = 15,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • Schroef = ATKN

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen