simturn F12 klemhouder, klemhouder, vormsnijder, 19,05 x 19,05 mm, L=150 mm

Artikelnummer: F12.0.750.S.A12.15
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer F12.0.750.S.A12.15
EAN/GTIN 4069769176773
Nummer fabrikant A4B3
L-nummer L23830 106788
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn F12 klemhouder
Klemhouder, vormsnijden
19,05 x 19,05 mm, L=150 mm

Technische parameters:

  • Schroef = ASCC
  • Schroevendraaier = T20R
  • L2 = 35,0 mm
  • h1 = 19,0 mm (tolerantie js14)
  • b1 = 11,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • b = 19,050 mm
  • h = 19,050 mm