2 x Eénhands lijmtang EZS 110/40

Artikelnummer: EZS11-4SET
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
Producttype Lijmtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer EZS11-4SET
EAN/GTIN 4008158041117
Nummer fabrikant EZS11-4SET
L-nummer L80030 392
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spankracht tot 2.700 N
  • Ombouw voor spreiden - zonder gereedschap met EZM, EZL, EZXL dankzij eenvoudig ontgrendelingsmechanisme met een druk op de knop op het bovendeel
  • Ergonomisch gevormde 2-componenten kunststof handgreep met pompmechanisme en geïntegreerde ontgrendelingshendel achter de rail
  • Beschermkappen met dwarsprisma op de bovenzijde voor het veilig vasthouden van ronde, puntige en hoekige delen
  • Met één hand te bedienen met weinig krachtsinspanning
  • Op kartonnen hangverpakking

Kenmerk:

  • Overhead: 40 mm
  • Inhoud: 2 x EZS11-4
  • Materiaal / oppervlak:
    • Rail gemaakt van staal gehard, gepolijst
    • Hendel gemaakt van versterkt PA6-kunststof
    • Bovenste en onderste deel gemaakt van versterkt PA6-kunststof
    • Kunststof beschermdoppen
  • Rail: 7x2,5 mm
  • Klemkracht: 200 N
  • Spanwijdte: 110 mm
  • Tweede verspreiding: 80-190 mm

Voordeel:

Veelzijdige dop
  • De EZ-serie met enkele hand remklauwen biedt vele toepassingen:
  • Vanwege de verscheidenheid aan varianten in vier maten met overtrekken van 110 tot 900 mm en klemkrachten van 200 N tot 2.700 N.
  • Het kruisprisma dat in de kunststof beschermkappen is geïntegreerd, zorgt ervoor dat ronde, puntige en hoekige onderdelen stevig worden bevestigd
  • Door het bovenste gedeelte van klemmen over te schakelen op verspreiders – voor de maten EZM, EZL en EZXL, zonder gereedschap dankzij het ontgrendelmechanisme via een drukknop
Praktisch comfort
  • De complete serie biedt ergonomische hanteerbaarheid dankzij geavanceerde technologie:
  • Dankzij de hoogwaardige kunststof hendel met 2 componenten en pomphendel achter de rail voor veilige toegang vanuit beide richtingen
  • Dankzij de demontagehefboom geïntegreerd in de handvat voor snelle aanpassing van de glijbalk en voor het loslaten van de lijmtang
Robuust ontwerp
  • Moderne optica komen hier samen met een lange levensduur:
  • dop van hoogwaardige materialen zoals met glasvezel versterkt polyamide voor het boven- en ondergedeelte en gehard en gepolijst staal voor de rail met holle profielen
  • Door de kunststof behuizing wordt het greepmechanisme tegen stof en spanen beschermd.

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • DIY
  • Meubel- en interieurbouw
  • Trappenbouw
  • Afbouw
  • Keuken en winkelinrichting
  • Met één hand spannen en spreiden

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
    • Verwijder in het algemeen vuil
    • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen