simturn E12 klemhouder, staal, buitenbewerking, 20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=6 mm

Artikelnummer: E60.2020.23 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer E60.2020.23 R
EAN/GTIN 4069769173512
Nummer fabrikant AMQ8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E12 klemhouder
Staal, buitenbewerking
20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=6 mm

Technische parameters:

  • h1 = 20,0 mm (tolerantie js14)
  • w≤ = 2,5 mm
  • w≥ = 1,0 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • Spanelement = E20.1-4
  • L2 = 21,0 mm
  • f1 = 18,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h2 = 5,0 mm