Etages voor draagarmwagens

Artikelnummer: E4615ET
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Aflegbord

Identificatie en classificatie

Artikelnummer E4615ET
EAN/GTIN 4017976714615
Nummer fabrikant E4615ET
L-nummer L90080 830
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Van watervast multiplex 15 mm dik, beide zijden toepasbaar, één zijde is glad en één zijde met antislip (zeefdruk), met bevestigingsklemmen.

Kenmerk:

Totale lengte (mm): 1600
Totale breedte (mm): 600
Totale hoogte (mm): 39
Kleur: bruin