simturn E12 klemhouder, staal, buitenbewerking, hoekafschuining, 45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Artikelnummer: E09.2020.04 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer E09.2020.04 R
EAN/GTIN 4069769159103
Nummer fabrikant AK9N
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn E12 klemhouder
Staal, buitenbewerking, hoekafschuining
45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Technische parameters:

  • L1 = 125,0 mm
  • Spanelement = E09.1-4
  • w≤ = 6,3 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolerantie js14)
  • f = 21,5 mm
  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • w≥ = 4,0 mm