simcut K2 klemhouder, draaibare kop voor TORNOS-machines, Ds=12 mm, aantal snijkanten=9

Artikelnummer: CK2.A.AA50.12.09
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer CK2.A.AA50.12.09
EAN/GTIN 4069769095050
Nummer fabrikant AZU9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut K2 klemhouder
Schroefdraadwervelkop voor TORNOS-machines
Ds=12 mm, aantal snijkanten=9

Technische parameters:

  • Schroevendraaier = T10F
  • Schroef = ATKM
  • ØDS = 12,0 mm
  • Aantal plaatsteunen = 9
  • ØDa = 50,0 mm
  • L = 15,1 mm
  • ØTk = 40,0 mm
  • Totaal = 417627
  • ØDk = 64,0 mm
  • l = 3,5 mm