Klem SAUTER AE 07

Artikelnummer: AE 07
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
Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer AE 07
EAN/GTIN 4045761247710
Nummer fabrikant AE 07
L-nummer L40250 3457
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

Opspanklem, Spanwijdte 6 mm, 500 N, M6, (1 stuks)
Openingsbreedte (binnenin de bek): Max. 6 mm, voor trekproeven tot 500 N, schroefdraad M6; Overbelastingsbeveiliging: 150 % van [Max]; Eenvoudige bediening zonder gereedschap. Het testexemplaar kan eenvoudig in de open klem worden geplaatst. De klem sluit automatisch tijdens een trekproef; Leveringsomvang: 1 stuk;