LUKAS frees HFT achterwaartse ontbramer voor RVS / staal 7x5 mm schacht 3 mm / galv.3 / GSL 40 mm

Artikelnummer: A10170705303
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
Producttype Stiftfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A10170705303
EAN/GTIN 4027497605767
Nummer fabrikant A10170705303
L-nummer L50250 425
Fabrikant/verantwoordelijke persoon LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Omschrijving

Omschrijving:

Uw meerwaarde: • Efficiënt werken: Genereer snel veel materiaalafname met tegelijkertijd goede oppervlakte resultaten • Perfecte maatnauwkeurigheid: Past optimaal in de aandrijfmachine • Lange snijkanten zonder onderbrekingen bieden de beste oppervlakte resultaten in een optimale tijd • Voor tijdbesparende verwerking van moeilijk bereikbare plaatsen in buizen, behuizingen of containers • Roestvrij met zink-nikkel coating • Met goedkope enkele vertanding • Maakt nauwkeurig gedefinieerde 45 ° afschuiningen mogelijk • Geen gevaarlijke schachtbreuk dankzij hoogwaardige stalen schacht • Dankzij speciaal V-solderen worden gevaarlijke schachtscheuren voorkomen, zelfs bij hoge trekbelastingen. Zeer korte tijd bij het bewerken van gietstaal, lasnaden, geharde en ongeharde staalsoorten met hoge sterkte en roestvrij staal. Hierdoor krijgt u snel en efficiënt een goede oppervlakteafwerking • De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in de aandrijfmachine. Vastlopen, wegglijden of zelfs schachtbreuk behoren tot het verleden • De lange snijkanten van dit gereedschap werken zonder onderbrekingen en bieden de beste oppervlakteresultaten met hun kosteneffectieve enkele vertanding. • Dit gereedschap maakt het anders gecompliceerde achterwaarts ontbramen moeiteloos mogelijk. Gedefinieerde afschuiningen van 45 ° op moeilijk bereikbare plaatsen in leidingen, behuizingen of containers kunnen moeiteloos worden gemaakt. Dankzij speciaal V-solderen wordt schachtscheuring door overmatige trekbelastingen voorkomen.

Kenmerk:

Gereedschapsvorm: omgekeerde ontbramer
Totale lengte: 40 mm
Lengte schacht: 35 mm
Gereedschapshouder: schacht
afmeting gereedschapshouder: 3 mm
Breedte/lengte/hoogte gereedschap: 5 mm
Diameter gereedschap: 7 mm
Vertanding: Z3 medium enkele vertanding

Voordeel:

Veel verspaning in de kortst mogelijke tijd bij het bewerken van gietstaal, lasnaden, geharde en ongeharde staalsoorten met hoge sterkte en roestvast staal. Zo bereikt u snel en efficiënt een goed oppervlakresultaat.
De hoogwaardige stalen schacht van het gereedschap past perfect in het elektrische gereedschap. Vastlopen, slippen of zelfs asbreuk behoren tot het verleden.
De lange snijkanten van dit gereedschap komen zonder onderbrekingen door en bieden met hun kostenefficiënte enkele vertanding de beste oppervlakresultaten.
Dit gereedschap maakt moeiteloos anders gecompliceerd omgekeerd ontbramen mogelijk. Afschuiningen van 45° op moeilijk bereikbare plaatsen in buizen, behuizingen of containers kunnen moeiteloos worden gemaakt. Dankzij de speciale V-brazing wordt ook asbreuk als gevolg van te hoge toevoerbelastingen voorkomen.

Toepassing:

Staal en gietstaal: zeer geschikt
Gelegeerde/geharde staalsoorten: zeer geschikt
Gereedschapsstaal: zeer geschikt
Roest-, zuur- en hittebestendig staal en gietstaal: geschikt voor
Titaan- en nikkellegeringen: geschikt

Materiaal:

Staal
Roestvrij staal
Titanium

T.b.v.:

Afschuinen: goed geschikt
Ontbramen: zeer geschikt
Precisiebewerking: zeer geschikt
Fijnmalen: -
Frezen: goed geschikt
Gravure: -
afstelling: -
Filet slijpen: -
Verwijderen van lak: -
Polijsten: -
Schoonmaken: -
Satijnen afwerking: -
Ruw slijpen: -

Tip:

Efficiënt werken: Snel veel materiaal wegnemen met tegelijkertijd goede oppervlakteresultaten
Perfecte maatnauwkeurigheid: past perfect in de aandrijfmachine
Lange snijkanten zonder onderbrekingen zorgen voor het beste oppervlakresultaat in optimale tijd
Voor tijdbesparende bewerking van moeilijk bereikbare plaatsen in buizen, behuizingen of containers
Met kosteneffectieve enkele vertanding
Maakt nauwkeurig gedefinieerde 45°-afschuiningen mogelijk
Geen gevaarlijke asbreuk dankzij hoogwaardige stalen as
Dankzij de speciale V-razing worden gevaarlijke asbreuken voorkomen, zelfs bij hoge trekbelastingen