simcut BA snij-inzetstuk, stoten van lengtegroeven, DIN 6885, tolerantie P9, w=4,97 mm, b=5 mm, tolerantie P9

Artikelnummer: A10.0497.25.20 B X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer A10.0497.25.20 B X800
EAN/GTIN 4069769092356
Nummer fabrikant AA45X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BA snij-inzetstuk
Stoten van lengtegroeven, DIN 6885, tolerantie P9
w=4,97 mm, b=5 mm, tolerantie P9

Technische parameters:

  • L2 = 25,4 mm
  • t2 = 2,30 mm (tolerantie +0,2)
  • R = 0,2 mm
  • ØD = 10,0 mm
  • w = 4,97 mm
  • b = 5,0 mm (tolerantie P9)
  • ØDmin (min. boring) = 12,0 mm
  • f = 4,0 mm
  • LH = 28,0 mm