simmill 9W4 freesplaat, groef-, scheidings- en sleuffrezen, w=5 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Artikelnummer: 9W4.0500.020.50 GYY X500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 9W4.0500.020.50 GYY X500
EAN/GTIN 4069769003758
Nummer fabrikant A7GZX500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill 9W4 freesplaat
Groef-, scheidings- en sleuffrezen
w=5 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Technische parameters:

  • tmax = 16,50 mm
  • ZEFF = 6
  • S = 6,450 mm
  • R = 0,20 mm
  • w = 5,0 mm (tolerantie ±0,01)
  • ZEFP = 12
  • ØDS = 50,0 mm