Afsluitstaander (2 stuks) inclusief gordelband geel, Type: Y/B

Artikelnummer: 994302 Y/B
Korting
€ 285,00
Prijs instellen 2 Stuk (124,50 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 1.000 mm
Hoogte vloerschotel 80 mm
Vloerschotel-⌀ 410 mm
Riemlengte 4.000 mm
Gordelbreedte 50 mm
Kleur band geel / zwart
Gewicht 8 kg
Producttype Afsluitstaander

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 994302 Y/B
EAN/GTIN 4251021100910
Nummer fabrikant GLA25-E/17-4.0 (VP 2)
Fabrikant/verantwoordelijke persoon R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Omschrijving

Uitvoering:

Het afzetpaaltje is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. De tweedelige constructie is gemakkelijk op te bouwen en af te breken en zorgt voor een snel en eenvoudig gebruik. Staanderbuis van kunststof, vloerschotel van milieuvriendelijk composiet, 100% recyclingmateriaal, zwart-grijs gemêleerd.

Toepassing:

Voor binnen- en buitengebruik.

Levering:

Set met elk 2 stuks, inclusief gordelband.

Tip:

Individuele digitale opdruk op aanvraag mogelijk.

Downloads en documenten

Geschikte producten