Vleugeldeurenset, Nuttige diepte 950 mm, Geschikt voor stelling hoogte: 2000mm

Artikelnummer: 993331 2000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor stelling hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Deuropeningshoek: 180
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,5 mm
Deuropeningshoek 180 graden
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 2.000 mm
Breedte 1.420 mm
Diepte 80 mm
Geschikt voor stelling hoogte 2.000 mm
geschikt voor stelling nuttige breedte 1.320 mm
Toepassingsgebied Zwaarlaststelling
Deurfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
Producttype Vleugeldeur

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 993331 2000
EAN/GTIN 4062406097943
Nummer fabrikant 993331 2000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De vleugeldeuren zijn aan de binnenzijde verstevigd, afsluitbaar door middel van een schuifgreep met stiftcilinderslot. Eenvoudige aanpassing voor andere GARANT-sluitsystemen mogelijk. De stellingvelden achter de vleugeldeuren kunnen worden uitgerust met uittrekbare legborden. Een deuropeningshoek van 180° maakt vrij uittrekken van legborden mogelijk.

Kleur:

Frame lichtgrijs, RAL 7035, deuren antraciet, RAL 7016, poedercoating.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Voor industrieel gebruik.
  • Maximale belastbaarheden in acht nemen.
  • Stelling in de bodem vastzetten.

Onjuist gebruik
  • Niet zelf ombouwen.
  • Kast, lades en legborden niet overbelasten.
  • Voorwerpen niet schoksgewijs neerleggen.
  • Niet op de legborden gaan zitten of staan.