{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hoogte | 1.875 mm | |
| Breedte | 1.321 mm | |
| Diepte | 2 mm | |
| Geschikt voor stelling hoogte | 2.000 mm | |
| Geschikt voor stelling diepte | 1.370 mm | |
| Toepassingsgebied | Zwaarlaststelling | |
| Producttype | Zijwand |
| Artikelnummer | 993260 2000 | |
| EAN/GTIN | 4045197522023 | |
| Nummer fabrikant | 993260 2000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |