{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Legbord dikte | 25 mm | |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
| Montage-uitvoering | Inhaakstelling | |
| Kleuren | RAL 5010, 2004 | |
| Hoogte | 3.000 mm | |
| Breedte | 2.557 mm | |
| Diepte | 600 mm | |
| Stellinghoogte | 3.000 mm | |
| Stellingbreedte | 2.500 mm | |
| Stellingdiepte | 600 mm | |
| Opbouwmaat aanbouwstelling breedte | 2.557 mm | |
| Legbord breedte | 2.500 mm | |
| Legbord diepte | 600 mm | |
| Aantal opslagniveaus stalen panelen | 5 | |
| Vakbelasting | 820 kg | |
| Materiaal opslagniveau | Stalen paneel | |
| Stellingopbouw | Aanbouwstelling | |
| Klantmontage | ja | |
| Producttype | Breedvakstelling |
| Artikelnummer | 990955 3000/2500 | |
| EAN/GTIN | 4004514226235 | |
| Nummer fabrikant | 19687 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |