Insteekscheidingsplaten vast, verzinkt, Hoogte × diepte: 500X400mm

Artikelnummer: 990581 500X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte × diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 490 mm
Diepte 400 mm
Binnenwerkse hoogte 500 mm
Producttype Legbordverdeelschot

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 990581 500X400
EAN/GTIN 4004514233295
Nummer fabrikant 12387-25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig insteken van de scheidingsplaten in de systeemperforatie van het legbord.

Toepassing:

Indeling van de legborden voor optimaal opslaan van klein materiaal.

T.b.v.:

Legbordstellingen nr. 990500990514, legbord nr. 990580.