Tool24 Smartline – kastsysteem inclusief indelingsmateriaal, Type: SG11M

Artikelnummer: 979002 SG11M
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Tool24 Smartline
Plaatsingsvlak 4,3 m2
Hoogte 1.250 mm
Breedte 750 mm
Diepte 700 mm
Breedte in G 30
Diepte in G 28
Lades nuttige breedte 650 mm
Lades nuttige diepte 600 mm
Aantal lades 11
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
Indeling in een lade 26×24G
Besturingssysteem Engels
Gewicht 223 kg
Producttype Goederenuitgiftesysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 979002 SG11M
Nummer fabrikant 979002 SG11M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Tool24 Smartline – ladesysteem inclusief GridLine indelingsmateriaal.
De nieuwe GARANT Tool24 Smartline-serie – uw nieuwe maatstaf voor efficiëntie en flexibiliteit.
Ontdek intelligent materiaalbeheer van de volgende generatie: Tool24 Smartline is het modulaire artikeluitgiftesysteem voor bedrijven die meer willen. Dankzij het doordachte nieuwe GridLine ontwerp en de intuïtieve gebruikersaanwijzingen houdt u altijd het overzicht.
De nieuwe GARANT Tool24 Smartline - SG11M
  • Mastersysteem
    750 × 700 mm; 30×28G (breedte × diepte)
  • Met 11 zelfopenende lades.
  • Geïntegreerde RFID-reader standaard inbegrepen.

Het softwarepakket BASIC, de 2D-barcodescanner en de RFID-reader zijn standaard bij de mastersystemen geïntegreerd.

Voordeel:

Uw voordelen in één oogopslag:
  • Nieuw GridLine indelingsmateriaal: Combineer GARANT GridLine sorteerbakken, eForm, hardschuim-inlays en sleufscheidingsstrips met insteekscheidingsschotten geheel naar uw eigen wensen.
    Voorgeconfigureerd indelingsmateriaal in de vorm van sleufscheidingsstrips en scheidingsschotten wordt meegeleverd.
  • Individueel configureerbaar: Zoals reeds geïmplementeerd in SG34, kunnen in de brede kastvariant smalle en brede lades individueel worden gecombineerd voor maximale flexibiliteit.
  • Efficiënt beheer van externe opslaglocaties: De GARANT Tool24-systemen kunnen naadloos worden verbonden met de elektronische sloten (G-ELS) bij bedrijfsinrichtingskasten. Zo kunnen toegangsautorisaties eenvoudig worden toegekend via een werknemerspas of TAG.
  • Modulair uit te breiden: Combineer het mastersysteem flexibel met alle GARANT Tool24-uitgiftesystemen – geheel naar uw behoefte.

Inhoud:

Indelingsmateriaal: 10 × 951580 75; 30 × 951530 75; 110 × 951761 75; 30 × 951781 75; 3 × 951530 150; 11 × 951761 150; 3 × 951781 150; 1 × 951580 150

Plaatsing:

Aantal lades × ladefronthoogte: 10 × 75 mm; 1 × 150 mm

Levering:

Levering: Touchscreen 22 inch; 2D-barcodescanner; RFID-reader; pc inclusief softwarepakket BASIC, besturingssysteem Engels

Geschikte producten