Veiligheidshelm uvex pheos B-S-WR rood met ventilatie

Artikelnummer: 9772334
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
Producttype Veiligheidshelm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9772334
EAN/GTIN 4031101616100
Nummer fabrikant 9772334
L-nummer L01660 992
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • uvex pheos B-S-WR 9772
  • Met drie variabele ventilatieopeningen
  • Verkort vizier voor een groter gezichtsveld naar boven
  • Voor maat en gewicht geoptimaliseerde helm
  • Individueel instelbare ventilatiezones voor en achter
  • 6-punts textielband binnenwerk met draaiwiel systeem
  • geschikt voor Molten Metal (metaalspatten)
  • bedekt met reflectieset L - geschikt voor lage
  • omgevingstemperaturen tot - 30 °C
  • Adaptersystemen voor uvex vizieren, uvex helmcapsules en helmlampen
  • Bedrukkingsgebieden beschikbaar voor maatwerk
  • Art.nr.: 9772,334
  • Kleur: rood
  • Maat: 52 – 61 cm

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidshelm
  • Productnaam: uvex pheos B-S-WR
  • Soort product: Industriële veiligheidshelm
  • Kleur (filter): rood
  • Kleplengte: Korte piek
  • Materiaal buitenschaal: Hoge dichtheid polyethyleen (HDPE)
  • Maat: 52 cm/61 cm