{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Uitvoering hoogteverstelling | Mechanisch | |
| Bladdikte | 25 mm | |
| Kleuren | Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau | |
| Hoogteverstelbereik | 680 mm - 820 mm | |
| Breedte | 1.600 mm | |
| Diepte | 800 mm | |
| Werkblad dikte | 25 mm | |
| Plaatvorm | Rechthoek | |
| Producttype | Kantoortafel |
| Artikelnummer | 974042 1600 | |
| EAN/GTIN | 2050002050792 | |
| Nummer fabrikant | T10018 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de |