Aardingsonderdeel Drukknop 10,3 mm, Aansluitdrukknop: DE1W

Artikelnummer: 972821 DE1W
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluitdrukknop Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Aantal drukknoppen 1
Drukknop-⌀ 10,3 mm
geschikt voor internationaal gebruik nee
Persoonsaarding secundair
ESD-massa-aansluiting SCHUKO®-contactdoos
Kabeltype glad
Kabellengte 1,5 m
Producttype Aardingsonderdeel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 972821 DE1W
EAN/GTIN 4057989162317
Nummer fabrikant C-192 098-U
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Omschrijving

Uitvoering:

Aardingsonderdeel (uitgerust met 1MΩ-personenbeschermingsweerstand) voor de eenvoudige ESD-massa-aansluiting via de randaarde-contactdoos. Gladde kabel (1,5 m).
Contactering: 1×Drukknop 10,3 mm.