{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1,5 mm | |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
| Breedte | 1.920 mm | |
| Inbouwhoogte | 160 mm | |
| Verdeelunit | 18E | |
| Stekkertype ingang | GST-insteeksysteem | |
| Nominale spanning | 250 V | |
| Stroomsoort | AC | |
| Aan/uit-schakelaar | ja | |
| Aantal contactdozen type F | 4 | |
| Contactdoos type | F | |
| geschikt voor type | 2000 | |
| Producttype | Energiemodule |
| Artikelnummer | 972203 2000 | |
| EAN/GTIN | 4062406167653 | |
| Nummer fabrikant | 972203 2000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |