Dwarsdrager met gereedschapsopnames voor kast-/compartimentbreedte 40G, voor gereedschapsschachten: C6

Artikelnummer: 971570 C6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor gereedschapsschachten Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 150
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 150 kg
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 54 mm
Diepte 135 mm
Aantal gereedschapsopnames 15
Hartafstand A 75 mm
voor gereedschapsschachten C6
Producttype CNC-dragersysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 971570 C6
EAN/GTIN 4062406165406
Nummer fabrikant 971570 C6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Montage op rails nr. 971525.
Kast-/compartimentbreedte 40G (kasten met breedte 80G hebben 2 compartimenten met elk 40G).

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten