Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Transportwagen zonder gereedschapsdragers

Artikelnummer: 970000

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 900 mm
Grondvlak breedte 717 mm
Grondvlak diepte 500 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 125 mm
Maximale belastbaarheid 400 kg
Materiaal wiel PU-loopvlak
Producttype CNC-transportwagen (leeg)

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 970000
Nummer fabrikant 970000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

met duwbeugel en respectievelijk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (⌀ 125 mm, PU-loopvlakken), met vergrendeling. Zijwanden geperforeerd in een raster van 37 mm voor het aanbrengen van maximaal 3 gereedschapsdragers nr. 970200 resp. nieuwe nr. 970130 op 1 niveau.
Bij inbouw naar keuze hellingshoek 0° / 20° / 45°.
Met bovenaan 2 aflegborden met opstaande randen (ca. 500×40 mm) met geribbelde rubbermat. De in raster aangebrachte gaten zijn ook geschikt voor haken en houders van groep 96.

Toepassing:

uit te rusten met gereedschapsdragers, aflegbord, legbord met opstaande randen en draagrail nr. 970120970130.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.