Ratel combinatiesleutelset OPEN RATCH TCS 17F/5 8 - 19 5 stuks

Artikelnummer: 96830652
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 96830652
EAN/GTIN 4018754327058
Nummer fabrikant 96830652
L-nummer L60010 7216
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige ratel-combinatiesleutelset met metrische, identieke sleutelmaten.
  • De geïntegreerde ratel met 72 tanden maakt een werkhoek van slechts 5° mogelijk.
  • Het platte ontwerp maakt het gemakkelijker om in kleine ruimtes te werken.
  • De opvallende STAHLWILLE ronde afwerking geeft de ratelringsleutels een antislip en aangenaam gevoel om veilig te werken, zelfs met met olie besmeurde handen.
  • In een TCS inzetstuk - een duidelijke en veilige opbergoplossing voor gereedschapswagens en werkplaatswagens.
Eigenschappen:
  • metrisch, gelijk Sleutelwijdtes
  • Plat ontwerp
  • Bekpositie 15°
  • Ring met dubbele zeshoek
  • Geïntegreerde ratel met 72 tanden, werkhoek 5°
  • Van richting veranderen door de sleutel te draaien
  • Versterkte verbinding tussen bek en as
  • Stabiele, slanke en lichtgewicht constructie
  • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
  • voelt aangenaam en slipvast aan dankzij de STAHLWILLE ronde afwerking
  • gesmeed, gehard en afgekoeld in een oliebad
  • Chroom gelegeerd staal, verchroomd
  • Veilig geïntegreerd in het modulaire gereedschapinvoersysteem Tool Control System (TCS)

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 5
  • Bereik: 8 - 19
  • Inhoud: 8; 10; 13; 17; 19 mm
  • Gewicht: 722 g

Levering:

Inhoud 5-onderdelen:
  • 5 Ratelringsleutel, plat Nr. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm