{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Heuer Compact | |
| Bekbreedte | 120 mm | |
| Spanwijdte | 125 mm | |
| Spandiepte | 65 mm | |
| Pijpklembekken voor buizen met buiten-⌀ | 15 mm - 50 mm | |
| verwisselbare bekken | ja | |
| Spanwijdte-snelverstelling | ja | |
| Openingsrichting | voorwaarts openend | |
| Materiaal | Staal gesmeed | |
| Gewicht | 4,8 kg | |
| Producttype | PARALLEL-SCHRAUBSTOCK |
| Artikelnummer | 967460 120 | |
| EAN/GTIN | 2050002047846 | |
| Nummer fabrikant | 118 001 |